※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24960820 品番 SHFFM13-120
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

SS400を使用し耐久性を高めています。
溶接にも適しています。
耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。

用途製造装置やFA装置の部品支持に。 トラスコ品番381-1164 材質炭素鋼(SS400) 長さ(mm)(六角)120 全長(mm)120 タイプメス・メス 対辺(mm)13 ねじ径M8 ねじ長さ(mm)メス16・メス16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする