ピタッ戸は、鴨居の内側の両サイドを加圧する構造になっており、多少の風圧によって生じるふすまや障子のガタツキを暖衝する働きがあります。 ピタッ戸をふすまや障子の上部に取付けたままで建具の取外しが可能です。
風に煽られる引戸の音が全く無くなりました、しかし、価格から100個入りとは間違いだろうと思っていたのにしっかり100個入りでした、残り98個の使い場所がありません。
和室の引き戸のガタつき修理に使用しました、結果的にガタつきは無くなりました。しかし開閉の際、重さが増したのが残念。引き戸の上側は、5mmほどの隙間があったのですが、本商品を付けたら、引き戸がはめられなくなり、仕方なく取り付け面を1mm程度削りました。