コイルスプリング 超たわみ用

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)150 内径(mm)13.5 外径(Φmm)21.0 注文コード24962710 品番T-SSWU21-150
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は自由長・内径・外径など186種類から選べます 他の種類を見る

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。 トラスコ品番380-3818 材質オイルテンパー線(SWOSC-V相当) 寸法L(mm)150 寸法d(mm)13.5 外径(Φmm)21.0 寸法D(mm)21.0 ばね定数(N/mm)2.51 自由長(mm)150 内径(mm)13.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24961985
2023-08-19
用途:
JIG
製造業

材料、バネ定数、自由長、圧縮長などの技術情報がWEB上に記載されていると設計時に役に立つとおもいます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする