コイルスプリング 高たわみ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)50 内径(mm)13.5 外径(Φmm)17.0 注文コード24964155 品番T-SSWR17-50
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は自由長・内径・外径など221種類から選べます 他の種類を見る

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。 トラスコ品番380-5431 材質オイルテンパー線(SWOSC-V相当) 寸法L(mm)50 寸法d(mm)13.5 外径(Φmm)17.0 寸法D(mm)17.0 ばね定数(N/mm)7.85 自由長(mm)50 内径(mm)13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする