TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 高たわみ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
120
内径(mm)
21
外径(Φmm)
26.0
注文コード
24964478
品番
T-SSWR26-120
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径・外径
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
380-5426
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
21
外径(Φmm)
26.0
寸法D(mm)
26.0
ばね定数(N/mm)
6.54
自由長(mm)
120
内径(mm)
21