TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 超たわみ用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
150
内径(mm)
31
外径(Φmm)
43
注文コード
24965284
品番
T-SSWU43-150
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径・外径
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
380-3913
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
150
寸法d(mm)
6
外径(Φmm)
43
寸法D(mm)
10.5
ばね定数(N/mm)
11.11
自由長(mm)
150
内径(mm)
31