曜日別特売
T-SSWS12.5-75 コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCO 24966255

コイルスプリング 中たわみ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個自由長(mm)75内径(mm)6.5注文コード24966255品番T-SSWS12.5-75
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。トラスコ品番381-0220材質SWOSC-V相当寸法L(mm)75寸法d(mm)6.5外径(Φmm)12.5寸法D(mm)12.5ばね定数(N/mm)4.07自由長(mm)75内径(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする