TRUSCO
コイルスプリング 極軽少荷重用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
自由長(mm)
45
内径(mm)
7.4
注文コード
24968285
品番
T-SSWC12-45
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
381-3404
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
7.4
外径(Φmm)
12.0
寸法D(mm)
12.0
ばね定数(N/mm)
2.43
自由長(mm)
45
内径(mm)
7.4