曜日別特売
T-SSWC14-60 コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCO 24968459

コイルスプリング 極軽少荷重用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個自由長(mm)60内径(mm)8.5注文コード24968459品番T-SSWC14-60
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。トラスコ品番381-6504材質SWOSC-V相当寸法L(mm)60寸法d(mm)8.5外径(Φmm)14.0寸法D(mm)14.0ばね定数(N/mm)3.41自由長(mm)60内径(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする