TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 極軽少荷重用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
80
内径(mm)
11
注文コード
24968800
品番
T-SSWC18-80
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
381-4944
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
11
外径(Φmm)
18.0
寸法D(mm)
18.0
ばね定数(N/mm)
3.27
自由長(mm)
80
内径(mm)
11