コイルスプリング 極軽少荷重用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)60 内径(mm)13.5 注文コード24969080 品番T-SSWC22-60
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は自由長・内径など179種類から選べます 他の種類を見る

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。 トラスコ品番381-4936 材質SWOSC-V相当 寸法L(mm)60 寸法d(mm)13.5 外径(Φmm)22.0 寸法D(mm)22.0 ばね定数(N/mm)8.17 自由長(mm)60 内径(mm)13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする