TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 極軽少荷重用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
25
内径(mm)
17.5
注文コード
24969369
品番
T-SSWC27-25
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
381-4897
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
17.5
外径(Φmm)
27.0
寸法D(mm)
27.0
ばね定数(N/mm)
28.11
自由長(mm)
25
内径(mm)
17.5