ペンタックス8倍双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24969516 品番UP 10×21 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。
眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。

倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)21 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約210 最短合焦距離約2.8m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約80×110×48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする