コイルスプリング 極軽少荷重用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)45 内径(mm)20 注文コード24969588 品番T-SSWC30-45
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は自由長・内径など179種類から選べます 他の種類を見る

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。 トラスコ品番381-4985 材質SWOSC-V相当 寸法L(mm)45 寸法d(mm)20 外径(Φmm)30.0 寸法D(mm)30.0 ばね定数(N/mm)17.43 自由長(mm)45 内径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする