曜日別特売
T-SSWB6-45 コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO 24972625

コイルスプリング 極重荷重用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個自由長(mm)45内径(mm)3注文コード24972625品番T-SSWB6-45
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。トラスコ品番379-6107材質SWOSC-V相当寸法L(mm)45寸法d(mm)3外径(Φmm)6.0寸法D(mm)6.0ばね定数(N/mm)19.70自由長(mm)45内径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする