TRUSCO
コイルスプリング 極重荷重用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
自由長(mm)
20
内径(mm)
4
注文コード
24972686
品番
T-SSWB8-20
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
379-7629
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
4
外径(Φmm)
8.0
寸法D(mm)
8.0
ばね定数(N/mm)
80.80
自由長(mm)
20
内径(mm)
4