※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y830-0408 皿頭サッシュ小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO 24978584 Y830-0408 皿頭サッシュ小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO 24978584

皿頭サッシュ小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 24978584 品番 Y830-0408
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番381-0510 材質ステンレス ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)8 寸法d(mm)M4 頭部厚(mm)1.75 頭部径(Φmm)6 適合ドライバー2 強度区分A2-50
注意
※皿頭ねじの長さは、首下からの軸の長さではなく頭部からの全長を表しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする