※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの ナベ小ねじ
ナベ頭組込ねじ クロメート P-3 少量パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
24980727
品番
Y831-0306
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
トラスコ品番
381-6807
材質
スチール、表面処理:クロメート
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
M3
頭部厚(mm)
2
頭部径(Φmm)
14
適合ドライバー
2
強度区分
4.8