TRUSCO
TRUSCOの コードリール/延長コード
TRUSCOの 延長コード
トラ柄 3個口延長コード 10M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24981908
品番
EC103-YB
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
トラ柄で視認性の高い延長コードです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
トラスコ品番
422-0746
材質
塩化ビニール樹脂
色
イエロー/ブラック
コンセント個数
3
コンセント定格
2P・15A・125V
コンセント形状
二相2
電線長さ(m)
10
電線仕様-種別
ソフトVCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-心数(C)
2