TRUSCO
TRUSCOの 土木建築関連
TRUSCOの ショベル
TRUSCOの 除雪ショベル
伸縮折りたたみアルミスコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24981917
品番
TFAS-600
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。
使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
用途
車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。
トラスコ品番
421-7920
材質
皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン
幅(mm)
245
全長(mm)
670
幅(cm)
約24.5
全長(cm)
約67(使用時)
刃先幅寸法(mm)
245
刃先長(mm)
280