TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用ウェア
TRUSCOの アクセサリ・小物 クリーンルーム
エンジニアクリアバッグ 大容量タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24982249
品番
TDEB120
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
中身が確認しやすいクリアタイプです。
ベルトと持ち手付きで、肩負いと手持ちの両方ができます。
ポケットが多数あり、大容量収納に最適です。
用途
備品の収納や持ち運びに。
トラスコ品番
207-3123
材質
本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル
幅(mm)
370
色
クリア
高さ(mm)
300
タイプ
大容量
奥行(mm)
120
アズワン品番
64-8717-16
注意
※クリーンパックではありません。