HR/HM125345PCI-TG-WB プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCO 24982267 HR/HM125345PCI-TG-WB プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCO 24982267 HR/HM125345PCI-TG-WB プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCO 24982267

プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24982267 品番 HR/HM125345PCI-TG-WB
参考基準価格(税別)¥18,170 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。

用途搬送機器、運搬具 等 トラスコ品番207-7208 形状自在式(ストッパー付) 車輪径(Φmm)127 材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)50 ストッパー 取付高H(mm)165 取付ピッチY(mm)62 取付穴径P(mm)M10 許容荷重(daN)353 取付座A(mm)158 アズワン品番64-8556-91 取付ピッチX(mm)126 取付座B(mm)114 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする