TUSH200-KPL プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO 24982337 TUSH200-KPL プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO 24982337 TUSH200-KPL プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO 24982337

プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)203 注文コード24982337 品番TUSH200-KPL
参考基準価格(税別)¥36,730 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は車輪径など2種類から選べます 他の種類を見る

高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。
機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。
軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。
ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。

用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。 トラスコ品番207-7227 形状自在式 車輪径(Φmm)203 材質(車輪)耐熱ウレタン 車輪幅(mm)64 金具仕上三価亜鉛メッキ ストッパー 取付高H(mm)257 取付座(mm)159×114 取付穴径P(mm)14 許容荷重(daN)1471 取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62) アズワン品番64-8754-37 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする