TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 架台/スタンド/ホルダー類
TRUSCOの 実験研究用チューブラック
PCRチューブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24982504
品番
TR-PCR
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。
オートクレーブ可能です。
トラスコ品番
218-4057
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
120
高さ(mm)
15
奥行(mm)
85
管径(Φmm)
5
立て数(本)
96
配列
8×12