TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管(EOG滅菌付)自立型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25本)
注文コード
24982678
品番
CT50F-25S
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
EOG滅菌付きです。
メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番
246-0831
形状
自立型
容量(mL)
50
高さ(mm)
116
材質(本体)
ポリプロピレン
目盛(mL)
2.5
1袋入数(個)
25
外径(Φmm)
30
アズワン品番
65-1986-99