用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
トラスコ品番255-9312
材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂
色ホワイト
サイズL
規格EN388 2016:3241A
機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
全長(cm)24±1
中指長(cm)83±0.3
材質(すべり止め)ウレタン樹脂
コーティング手のひら
材質(繊維部)高強力ポリエチレン
手のひらまわり(cm)96±0.3
色(手首部)茶色
ゲージ数13
耐切創性2/A