耐切創ウレタン背抜き手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 24983037 品番 TCRGU2-LL
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐切創レベル2の安価な耐切創手袋です。
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。

用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。 トラスコ品番255-9309 材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂 ホワイト サイズLL 規格EN388 2016:3241A 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)25±1 中指長(cm)85±0.3 材質(すべり止め)ウレタン樹脂 コーティング手のひら 材質(繊維部)高強力ポリエチレン 手のひらまわり(cm)100±0.3 色(手首部)ブラック ゲージ数13 耐切創性2/A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする