TRB-320 ツールロールバッグ TRUSCO 24983186 TRB-320 ツールロールバッグ TRUSCO 24983186 TRB-320 ツールロールバッグ TRUSCO 24983186 TRB-320 ツールロールバッグ TRUSCO 24983186

ツールロールバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24983186 品番TRB-320
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ツールバッグとツールロールが一体化したバッグです。
ツールロールは取り外し可能ですのでバッグと別々で使用できます。
ツールロールは工具を整理するためのポケットが6個付いています。

ブラック トラスコ品番255-9293 材質600デニールポリエステル 幅(mm)320 高さ(mm)160 奥行(mm)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ツールバッグ時)320×160×160 ポケット数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする