TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの ヒンジ
TRUSCOの トルクヒンジ
トルクヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
24983204
品番
T08STH
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
摩擦を起こすことでヒンジの開閉に抵抗が生まれ、取り付けたフタなどを好きな角度で止めることができます。
横開きの扉にも使用可能です。
用途
バタンと閉まらないようにする安全対策や角度調節に。
トラスコ品番
258-1125
材質
ステンレス鋼、鋼
幅(mm)
40
厚さ(mm)
8
全長(mm)
40
トルク(N・m)
0.8(+40%-20%)
ねじ穴数
5
穴径(mm)
4.3
RoHS指令(10物質対応)
対応