ウレタンフィット手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 24983290 品番 TGL-298L-10P
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

10双入のお買い得パックです。
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。
通気性に優れ、ムレにくく快適です。
手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、柔らかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。

用途食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業。 トラスコ品番258-0823 材質繊維部:ナイロン95%・その他5%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)0.9 ホワイト サイズL 全長(cm)25.5 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)18.8 ゲージ数15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする