COOLCARRY 保冷キャリー TRUSCO 24983326 COOLCARRY 保冷キャリー TRUSCO 24983326 COOLCARRY 保冷キャリー TRUSCO 24983326

保冷キャリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24983326 品番COOLCARRY
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

天面に簡易フタがついているため、簡単に収納物の取り出しができます。
伸縮ハンドル付で操作がしやすいです。
付属でショルダーベルト1本付です。

用途飲料・食品などの保冷に。 付属品ショルダーベルト1本 トラスコ品番257-4138 材質表地:ポリエステル、裏地:エチレン酢酸ビニル(PEVA)、キャスター:プラスチック、タイヤ:樹脂 幅(mm)360 グレー/オレンジ 高さ(mm)330 奥行(mm)300 容量(L)30 アズワン品番65-1986-01 外寸法・高さ(mm)330 収納の目安500mlペットボトル30本、500ml缶40本、350ml缶50本 外寸法・奥行(mm)300 外寸法・間口(mm)360 有効内寸法・間口(mm)330 有効内寸法・奥行(mm)280 有効内寸法・高さ(mm)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする