TRUSCO
TRUSCOの 転倒防止用品
TRUSCOの 転倒防止金具
地震対策 転倒防止ゴムベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
24983335
品番
FPRB-IV
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。
ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。
穴あけ不要の接着固定です。
衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途
家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。
付属品
アルコールパッド:2枚
トラスコ品番
257-7469
材質
接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着剤、ゴムベルト:ニトリルゴム(NBR)+ポリ塩化ビニル(PVC)ゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂
幅(mm)
42
色
アイボリー
高さ(mm)
20
奥行(mm)
190
均等荷重(kg)
160/2本
アズワン品番
65-2005-23
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
42×190×20