Y22003A40 ハブ軸(B.C.3/8″×192mm) SHIMANO(シマノ) 24983367

Y22003A40 ハブ軸(B.C.3/8″×192mm) SHIMANO(シマノ) 24983367 Y22003A40 ハブ軸(B.C.3/8″×192mm) SHIMANO(シマノ) 24983367 Y22003A40 ハブ軸(B.C.3/8″×192mm) SHIMANO(シマノ) 24983367

ハブ軸(B.C.3/8″×192mm)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24983367 品番Y22003A40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24983367
2020-10-06
用途:
ママチャリのハブ軸の交換

200mmがよかったがなかったので交換
ついていたものを取り外してみると、まあメーカーが違うので仕方がないが、ネジが切っている部分が元々のほうは左右非対称であり、やや具合が違う。

でも結局問題なく玉押しすることができ、取り付けられた。
安いものなのでダメ元で買ってみるのもよいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
24983367
2020-05-20
用途:
自転車後ハブ軸組立
その他業種

きちんとハブ軸が組み立てられました。耐久性が良さそうで安心して自転車に乗れます。

1人が参考にしています
対象商品:
24983367
2019-04-24
用途:
ハブ軸交換
自動車・二輪車・自転車関連業

息子の通学自転車のハブ軸か折れたので交換用に買いました。
本当は200mmか欲しかったのだけど、シマノは作っていないので仕方がなく購入。
取り付けはハブ軸をホイールセンターからずらしてセットしないとスタンドやらフェンダーが付かないので苦労したけどなんとか装着できました。
新車のハブは悪名高き?ジョイテックなので、同種のハブを使用の方は買っておいた方が良いと思う。いつか折れる。可能であれば予防的に交換してしまった方が安心。

対象商品:
24983367
2018-01-29
用途:
メンテナンス

端から70mmほどタップが切ってありました。参考まで。

対象商品:
24983367
2018-01-05
用途:
自転車のメンテナンス

3万円程度の26インチ折り畳み自転車(シボレー)のメンテナンス中に軸が曲がっているのを発見。
軸のみ交換したいがどれを購入すれば良いか分からず苦労しました。
長さは計れば良いとして、B.C.3/8という規格が分からず自転車用のM10タップと勝手に判断。
何処から何処までタップが切ってあるかも不明なので駄目元で購入しました。
タップの切ってある位置が元々のシャフトと異なり完全なセンターに取り付け出来ず左右の出しろが多少異なりましたが問題ないレベルで取り付け出来ました。
商品の説明にタップの切ってある範囲など詳細を書いて頂けると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする