マグネット軟質カードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24983387 品番 TCSM-A3-BK
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

書類の挿入口の上をマグネットで止めているので中の書類を守ることができます。
軟質タイプのため使いやすいです。
表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事ができます。
ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。

トラスコ品番257-7444 材質マグネットシート、軟質塩化ビニル 長さ(mm)346 幅(mm)431 厚さ(mm)0.4 高さ(mm)0.6 奥行(mm)346 規格A3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする