※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TADBD30-AT D型電工バケツ(防水加工布タイプ)用アタッチメント TRUSCO 24983816 TADBD30-AT D型電工バケツ(防水加工布タイプ)用アタッチメント TRUSCO 24983816 TADBD30-AT D型電工バケツ(防水加工布タイプ)用アタッチメント TRUSCO 24983816 TADBD30-AT D型電工バケツ(防水加工布タイプ)用アタッチメント TRUSCO 24983816

D型電工バケツ(防水加工布タイプ)用アタッチメント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24983816 品番 TADBD30-AT
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

D型の電工バケツ専用アタッチメントです。
電工バケツの内側に装着します。

ポケット数12 トラスコ品番256-9325 適合本体TADBD30 材質ベルポーレン、帆布 幅(mm)875 高さ(mm)310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする