※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
D型電工バケツ(防水加工布タイプ)用アタッチメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24983825
品番
TADBD35-AT
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
D型の電工バケツ専用アタッチメントです。
電工バケツの内側に装着します。
色
黒
ポケット数
14
トラスコ品番
256-9324
適合本体
TADBD35
材質
ベルポーレン、帆布
幅(mm)
1050
高さ(mm)
310