※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドレール(軽荷重用) 2段引

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 24983877 品番 SL3506G-20-2SET
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

3/4スライドの2段引スライドレールです。

用途様々な引出しに。 トラスコ品番257-2038 材質鋼(光沢クロメート処理) 長さ(mm)508 幅(mm)9.5 高さ(mm)35.3 移動距離(mm)381 定格荷重(N)(ペア/垂直)323 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レールを全開した時に、、摩擦抵抗によりストップする機能です。
※さらに強く引くとレールは抜けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする