シムプレート ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24984279 品番 SISUS0.3-50-50
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。

用途すき間調整用として、水平維持などに。 トラスコ品番256-4443 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)50 幅(mm)50 厚さ(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする