TRUSCO
TRUSCOの シム
TRUSCOの シムプレート
シムプレート ステンレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24984288
品番
SISUS0.3-50-100
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途
すき間調整用として、水平維持などに。
トラスコ品番
256-4423
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.3