3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J型ロングブラシ(HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番257-2504 注文コード24984498 品番TJNBHL-B
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) 値下げ
3,198
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。
ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。
毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。
先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。

仕様毛質:ハード トラスコ品番257-2504 材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)7 ブルー 毛丈(mm)20 縦(mm)480 横(mm)20 耐熱温度(℃)120℃ ブラシ幅(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)Φ0.40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする