TRUSCO
TRUSCOの シム
TRUSCOの シムプレート
シムプレート 真鍮
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24984778
品番
SISIN0.05-50-50
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途
すき間調整用として、水平維持などに。
トラスコ品番
256-4469
材質
真鍮
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.05