曜日別特売
SISIN0.1-200-200 シムプレート 真鍮 TRUSCO 24984866

シムプレート 真鍮

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)0.1
幅(mm)200
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード24984866品番SISIN0.1-200-200
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。

用途
すき間調整用として、水平維持などに。
トラスコ品番256-4470材質真鍮長さ(mm)200幅(mm)200厚さ(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする