※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSW-1245 折りたたみ会議テーブル用追加下棚 TRUSCO 24985740 TSW-1245 折りたたみ会議テーブル用追加下棚 TRUSCO 24985740

折りたたみ会議テーブル用追加下棚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24985740 品番 TSW-1245
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

折りたたみテーブル用棚板です。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)952×195×22 適合TST/TSTT-1245用 トラスコ品番256-1707 材質棚部:スチールパイプ13Φ・粉体塗装(ブラック)、キャッチ:ABS樹脂成型品 高さ(mm)22 タイプ下棚なし 奥行(mm)195 間口(mm)952

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする