TSW-1545 折りたたみ会議テーブル用追加下棚 TRUSCO 24985749 TSW-1545 折りたたみ会議テーブル用追加下棚 TRUSCO 24985749

折りたたみ会議テーブル用追加下棚

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24985749 品番 TSW-1545
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

折りたたみテーブル用棚板です。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1252×195×22 適合TST/TSTT-1545用 トラスコ品番256-1705 材質棚部:スチールパイプ13Φ・粉体塗装(ブラック)、キャッチ:ABS樹脂成型品 高さ(mm)22 タイプ下棚なし 奥行(mm)195 間口(mm)1252

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする