曜日別特売
TSW-1560 折りたたみ会議テーブル用追加下棚 TRUSCO 24985758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSW-1560 折りたたみ会議テーブル用追加下棚 TRUSCO 24985758
TSW-1560 折りたたみ会議テーブル用追加下棚 TRUSCO 24985758

折りたたみ会議テーブル用追加下棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
奥行(mm)360
間口(mm)1252
内容量1枚注文コード24985758品番TSW-1560
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

折りたたみテーブル用棚板です。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1252×360×22適合TST/TSTT-1560用トラスコ品番256-1706材質棚部:スチールパイプ13Φ・粉体塗装(ブラック)、キャッチ:ABS樹脂成型品高さ(mm)22タイプ下棚なし奥行(mm)360間口(mm)1252
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする