※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 会議テーブル
TRUSCOの 折りたたみ会議テーブル
折りたたみ会議テーブル用追加下棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24985767
品番
TSW-1845
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
折りたたみテーブル用棚板です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1552×195×22
適合
TST/TSTT-1845用
トラスコ品番
256-1704
材質
棚部:スチールパイプ13Φ・粉体塗装(ブラック)、キャッチ:ABS樹脂成型品
高さ(mm)
22
タイプ
下棚なし
奥行(mm)
195
間口(mm)
1552