TGHF-1 チューブ状蓄光マーカー TRUSCO 24985785 TGHF-1 チューブ状蓄光マーカー TRUSCO 24985785 TGHF-1 チューブ状蓄光マーカー TRUSCO 24985785

チューブ状蓄光マーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24985785 品番TGHF-1
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

蓄光機能はJDクラスです。
塩ビ系チューブのため、巻き付けることが可能です。
付属の接続チューブを使用し、連結できます。
本体を連結用チューブで輪っか状にして使用可能です。

用途屋外の暗所における視認性向上に。防災用品に取り付ける目印用。本体を連結用チューブで延長し、長い物に巻き付け。 付属品接続用チューブ1個付 トラスコ品番256-0420 材質塩ビ系エラストマー(DOPフリー) イエロー 長さ(m)1 外径(Φmm)5 発光色蛍光グリーン 発光時間(時間)最長10(JIS Z 9098規格に準拠)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする