TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの ストラップ類
TRUSCOの リストストラップ
リストストラップ(金属アレルギー対応)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24985819
品番
WS-A-MS
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
柔軟性がありフィット感が良いです。
肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。
用途
電子機器・精密機器組立作業での静電気除去。
トラスコ品番
255-5673
材質
バンド:導電性繊維、コイルコード:ポリウレタン
色
黄
コード長さ(m)
有効:1.8
コイル長(mm)
130
注意
※金属アレルギーの原因・反応には個人差があります。
※使用前にテストをして判断してください。