抗菌仕様 耐切創用インナー手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 24985837 品番 CUTIGA-M
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

サニタイズ社が開発した抗菌加工を施した耐切創用のインナー手袋です。
抗菌、防カビ、防臭機能より、手袋に付着した微生物の増殖を抑制し、清潔に使用できます。
インナー手袋を使用する事で、更に手を危険から守ります。
繰り返し洗濯して使用できます。

用途耐切創用のインナー(下履き)用手袋として。ウイルス対策用手袋として。 トラスコ品番256-6725 材質高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維 水色 サイズM 規格EN388 2016 機能耐切創、抗菌、防カビ、防臭 全長(cm)23 中指長(cm)9 材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維 手のひらまわり(cm)18 色(手首部)薄水色 ゲージ数13 アズワン品番65-1987-32 耐切創性X/A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする