TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
ジャンピングバケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24985889
品番
TJB-SQ
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
使用時はバネの力で立ち上がります。
両サイドのバックルにより立ち上がり時のバネはしっかり押さえ、使わないときはコンパクトに収まります。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
345×265×260
色
黒/オレンジ
用途
工具・部品の収納に。作業時に出たゴミの回収に。
トラスコ品番
256-2066
材質
ポリエステル
幅(mm)
345
高さ(mm)
260
タイプ
角型
奥行(mm)
265